スリムツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54783594 品番5069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所を選ばないスリムな2WAY水切りワイヤーバスケット。トレーと分けて違う場所で使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。水切りトレーは、本体と分けて使用することができます。付属のカトラリーポケットはお好きな場所に。本体の中にもセット可能。付属のフックはお好きな場所に取り付けていただけます。直接シンクに水が流せる可動式の水はけ付き。水止栓つきなので、排水できない場所でも使用可能。狭いキッチンにもピッタリ収まるスリム設計。

ブラック 質量(g)約2300 耐荷重(kg)ワイヤーバスケット:約8、水切りトレー:約5、フック:1つにつき約0.25 付属品カトラリーポケット×1 フック×2 材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン 対応厚み約2cmまでのまな板・奥行約50cm以内のシンク(シンク渡し使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×16×18.5 内寸(cm)ワイヤーバスケット:約W54.5×D15.4×H11.5、ワイヤーバスケットのスリット幅:約2、ハンドル部:約W15.5×D2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする