付属品カトラリーポケット×1 カトラリートレー×1 フック×2材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・カトラリートレー・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン色ホワイト質量(g)約2600耐荷重(kg)ワイヤーバスケット:約8、水切りトレー:約5、フック:1つにつき約0.25対応厚み約2cmまでのまな板・奥行約50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5×16×33.5内寸(cm)ワイヤーバスケット:約W54.5×D15.4×H11.5、ワイヤーバスケットのスリット幅:約2、ハンドル部:約W15.5×D2