マグネットキッチン棚 タワー ワイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783689 品番 5078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100

マグネットで簡単取り付け。シンプルで使いやすいウォールラック。 シンプルな設計なので置きたい物を自由に置けるラックです。ワイドなサイズで広々使えて、毎日のキッチン仕事が快適です。奥に傾斜がついていて、置いたものが滑り落ちにくい構造。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1800 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14×12 内寸(cm)棚内寸:約W50×D13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54783689
2023-04-08
用途:
飲食店内に棚を付けました
株式会社原田園 様 (農・林・水産業)

マグネットが強力で落ちず、傾斜もついておりすごく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする