マグネットキッチンウォールバー タワー ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54783953 品番5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせ自在!キッチンの壁面を有効活用できる収納システムバー。シンク周りやコンロ周り
などのマグネットが付く壁面に取り付けて使えます。。別売りの収納パーツをカスタマイズして、キッチンをもっと快適にすることができます。

付属品フック×3 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約1570 耐荷重(kg)本体:約4.5、フック1つあたり:約0.25 対応対応製品 キッチン自立式メッシュパネルタワー用の収納ツール、シンク上伸縮システムラック専用の収納ツール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×1×7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする