曜日別特売
33370032 モノショック T460 エマルジョン リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ) 54792134

33370032 モノショック T460 エマルジョン リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ) 54792134
33370032 モノショック T460 エマルジョン リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ) 54792134
33370032 モノショック T460 エマルジョン リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ) 54792134

モノショック T460 エマルジョン リニアレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種GPZ900R A12-A16 17インチホイール用仕様スプリング:リニアレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):なし注文コード54792134品番33370032
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

モノショック
アイマウントベアリング
上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。
リザーバータンク
アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。
HI/LOコンプレッションアジャスター
各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。
アルミ削り出しトップ&ボトムケース
ボディはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。
プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定もあり。
高強度・高精度シム
レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。
高剛性メッキシリンダー
応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。
スプリング
セッティングの出しやすさを狙い、リニアレートスプリングを採用。
リンク機構の動きをコンスタントライジングのノウハウで解析し、取り入れたもの。
ステンレスワッシャー
スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。
リバウンドダイピングアジャスター
伸び側の減衰力を40段階でコントロール。
車高調整機能
走行シチュエーションに合わせた調整が可能。
チューブ
特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。
・スムーズなストローク性能
・高性能を安定して発生
・放射性が高く、オイルの劣化が遅い
・ボディの長寿命化
HYPERPROフルシチュエーションサスペンション
ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。
コンスタントライジングレートスプリングを使用
あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。
※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。
セッティングが明確に出せるコンプレッション
独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。
高性能を支え、維持するボディ
放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。
JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様
車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

仕様スプリング:リニアレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):なし主な適合車種GPZ900R A12-A16 17インチホイール用ショックアブソーバの種類モノ エマルジョン T460(アルミシリンダー)
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする