曜日別特売
RH-153 スポットウォームS ゼンケン 54804217

RH-153 スポットウォームS ゼンケン 54804217
RH-153 スポットウォームS ゼンケン 54804217
RH-153 スポットウォームS ゼンケン 54804217

スポットウォームS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54804217品番RH-153
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,960
販売価格(税別)
13,600

足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。
超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。
ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。
転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。

材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂質量(kg)約2.0電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150電源AC100V(50Hz/60Hz両用)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする