フレームソファ 3人掛け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54806424 品番 IMS-3SGR
参考基準価格(税別)¥124,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1680×710×820 仕様アームカバーは取り外し可能 材質フレーム:スチール粉体塗装/張地:ポリエステル布 備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1680×710×820 寸法SH(mm)430
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする