井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ソファ・ソファ関連品
井上金庫販売の ソファ
アームソファ 1人掛け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54806467
品番
HWY-1SGR
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
色
グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×660×720
材質
フレーム:天然木/張地:ポリエステル布
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×660×720
寸法SH(mm)
400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません