※使用例

LECB 2人掛けソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54806878 品番LECB-2SBK
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1310×700×710 材質フレーム:スチールメッキ仕上げ/本体:木枠+合板/張地:PVC 幅(mm)1310 高さ(mm)710 備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。 奥行(mm)700 寸法SH(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする