曜日別特売
AC-302-10 ドレンプラグソケット KTC 54808234

ドレンプラグソケット

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54808234品番AC-302-10
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。

用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54808234
2024-12-25
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーのためのSSTかというくらいちょうどよく使えます。
作業性も良くばっちりでした。

対象商品 : 54808234
2024-07-03
用途: ジムニーミッションオイル交換
サービス業

ドレンの四角穴が浅いのですがこのソケットを使うとジャストフィット またスペースが無い時は17ミリスパナで締結可能だ◎

1が参考にしています
対象商品 : 54808234
2024-03-22
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

デフオイル交換時に使用。デフのプラグ外しにラチェットの先でやる人もいますが、ナメたら終わりなのでこれは絶対必要です。ピッタリはまり、絶対ナメません!絶対お薦め品です!

1が参考にしています
対象商品 : 54808234
2023-12-03
用途: ギヤオイルの交換

ジムニーのデフオイル交換時、フィラープラグがかなり固く締まっているので四角穴がなめやすいので、これがあると確実に楽に外すことができました。

対象商品 : 54808234
2023-09-26
用途: ジムニー修理
せいあサービス業

初めて、使ってみましたが
昔から、使っておけば良かった。

2023-03-31
用途: ジムニーのドレンプラグに使用

9.5sqでも緩みますが、最悪なめると大変なので購入しました。KTCさんの工具は昔から愛用していますが。どれも間違いない品質です。もちろんドレンプラグにも問題無く使用できます。高さが抑えられているので、狭い場所でも使いやすいと思います。9.5sqじゃなくて10sqのラチェットがあるともっと良いですね。

対象商品 : 54808234
2023-05-20
用途: 自動車整備に使用。
その他業種

スズキ車などの四角いドレンボルトを回すのに使用しています。狭い場所での作業に便利です。

対象商品 : 54808234
2023-11-04
用途: 自動車整備用
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラのオイル交換に使用しています。特に問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする