TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの トング・サーバー
TKGマジックサービングトング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54810447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ダブルエンボス加工付。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
寸法(cm)
16
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-4184-36
TKG品番
9-0492-0102
商品説明動画
TKGマジックサービングトング
参考になった