ハセガワ
ハセガワの キッチン・調理用品
ハセガワの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ハセガワの ターナー・ビーター
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
35
注文コード
54811226
品番
TNR-35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質
特殊エンプラ樹脂
全幅(mm)
80
寸法(cm)
35
耐熱温度(℃)
230
アズワン品番
64-4185-26
TKG品番
9-0208-0402