マイスター2層クラッド フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)18 注文コード54811549 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は内径など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量化された2層クラッドフライパン!
IH対応。

質量(kg)0.5 外径×深さ(Φmm×mm)204×42 底径(Φmm)115 アズワン品番64-4185-62 底面の厚さ(mm)2.6 TKG品番9-0097-0501 内径(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする