hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
マイスター2層クラッド フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54811558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量化された2層クラッドフライパン!
IH対応。
質量(kg)
0.55
外径×深さ(Φmm×mm)
236×48
底径(Φmm)
136
アズワン品番
64-4185-63
底面の厚さ(mm)
2.6
TKG品番
9-0097-0502
内径(cm)
21