hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
マイスター2層クラッド フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54811576
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
軽量化された2層クラッドフライパン!
IH対応。
質量(kg)
0.9
外径×深さ(Φmm×mm)
298×58
底径(Φmm)
175
アズワン品番
64-4185-65
底面の厚さ(mm)
2.6
TKG品番
9-0097-0504
内径(cm)
27