中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの 下調理機器類
中部コーポレーションの 切さい機
ミートミンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54813807
品番
MM120A
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
サビに強いステンレスを採用した業務用ミンサーです。組立・分解が簡単で衛生的です。
付属品
4.5mmプレート/押し棒/取り外し工具
質量(kg)
18.4
電源
単相100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
146/141
プレート寸法(mm)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×525×418
定格時間(分)
30
処理能力
1.4/1.7kg/1分
アズワン品番
64-4188-13
TKG品番
9-0682-0901