象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814227 品番CV-RA50
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

電気とまほうびんでかしこく保温し、消費電力を抑えます。
たっぷりのお湯がスピーディーに沸く「1300Whハイスピード沸とう」
耐久性と手入れ性に優れた「クリアコートステンレスボディ」
98℃ 90℃ まほうびん保温の3段階保温設定。

ステンレス 容量(L)5 消費電力(W)湯沸1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×310×340 機能6段階節約ロングタイマー アズワン品番64-4189-02 TKG品番9-0875-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする