RoBu 窒化加工 鉄フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54814499 品番 K-10719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

窒化加工の特徴
・熱をしっかり蓄え、食材に均一に伝えるので美味しく仕上がりやすい。
・極めてさびにくく、ご使用後に他の鉄製調理器具などで行うショートニング(油引き)をする手間を低減。

時々ショートニングを実施頂きますと、よりさびにくくなり、長持ちが持続します。
・使い込むほど馴染んでくるのでお客様に使い方に添った一品になっていきます。

用途
対応熱源
・IHキッキングヒーター(100V・200V)
・ガスコンロ
・ハロゲンヒーター
・シーズヒーター
・ラジエントヒーター
・エンクロヒーター
電子レンジ・オーブン不可
材質本体・取手/鉄、取手金具/ステンレス鋼 取手表面加工/フェノール樹脂塗装(耐熱温度200度) ブラック 区分新品 質量(g)約1120 サイズ(cm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):50×26.3×6.9
注意
※板厚は約1.8mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする