曜日別特売
K-10720 RoBu 窒化加工 鉄フライパン パークレーン 54814508

K-10720 RoBu 窒化加工 鉄フライパン パークレーン 54814508
K-10720 RoBu 窒化加工 鉄フライパン パークレーン 54814508
K-10720 RoBu 窒化加工 鉄フライパン パークレーン 54814508

RoBu 窒化加工 鉄フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード54814508品番K-10720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

窒化加工の特徴
・熱をしっかり蓄え、食材に均一に伝えるので美味しく仕上がりやすい。
・極めてさびにくく、ご使用後に他の鉄製調理器具などで行うショートニング(油引き)をする手間を低減。

時々ショートニングを実施頂きますと、よりさびにくくなり、長持ちが持続します。
・使い込むほど馴染んでくるのでお客様に使い方に添った一品になっていきます。

用途
対応熱源
・IHキッキングヒーター(100V・200V)
・ガスコンロ
・ハロゲンヒーター
・シーズヒーター
・ラジエントヒーター
・エンクロヒーター
電子レンジ・オーブン不可
材質本体・取手/鉄、取手金具/ステンレス鋼 取手表面加工/フェノール樹脂塗装(耐熱温度200度)ブラック区分新品質量(g)約1260サイズ(cm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):52×28.3×9.2
注意
※板厚は約1.8mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする