パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの フライパン・グリルパン
パークレーンの グリルパン・スキレット
ファイヤーグリルパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814535
品番
K-10638
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フライパンとお皿の機能を両立。
炭火や焚き火でといった直火で調理し、熱々の料理をそのまま食べられます。
テーブルにだされる際には鍋敷き等直接テーブルと触れない様にご使用ください。
用途
持ち運びや保管に便利。
収納袋付き。
持ち運びもラクラク。
材質
本体/金属(鋼)、収納袋/ポリエステル
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約650
サイズ(cm)
直径25
直径×高さ(cm)
(約):25×2.8
注意
※注意事項
※・サビを防ぐ為に「シリコーン樹脂塗装」を薄く施しております(サビを完全に防ぐものではありません)。
※・製造工程上、温度・湿度により「焼きムラ・黒い斑点」が出来てしまいます(使用上問題ございません)。
※・一点ずつ手作りの為、形状や大きさ、重さ、表面の質感などに差異が出ます。
※・金属を加工する際、フチ部分を叩きながら曲げる為、叩いた(曲げた)フチ部分は槌目風の紋様が付きます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません