菊屋
菊屋の 料理道具
菊屋の フライパン・グリルパン
菊屋の グリルパン・スキレット
スキレットパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814569
品番
K-9171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱々の料理をそのまま食卓へ。
使いながら油が馴染んでいく鉄製のフライパン。
使えば使うほど使い勝手が良くなる商品です。
用途
スキレットは鉄製のフライパンですが中華鍋よりも製造上油馴染みが早い特徴があります。
素材の中に油が染み込むことで、長くご愛用頂ける商品です。
材質
鉄(鉄鋳物)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約680
サイズ(cm)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):25.5×17×3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません