K-8192 卓上ポット 菊屋 54814910 K-8192 卓上ポット 菊屋 54814910 K-8192 卓上ポット 菊屋 54814910

卓上ポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814910 品番K-8192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温・保冷どちらもご使用頂けます。
断熱二重構造で温度長持ち、汚れやキズに強いコーティング加工で屋外でも活躍します。

用途蓋と本体は▲印を合わせて蓋を45度回すだけでロックできます。 材質本体/ステンレス鋼、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン樹脂 シルバー 区分新品 質量(g)約620 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):16.5×12.6×18.6 保温効力(℃)58以上(10時間)
注意
※広口タイプなので大きな氷も楽に入れやすい構造です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
1年間使用、お茶を入れて通常使用時
飲食業

開閉操作レバーが疲労の為か?折れて使えなくなりました。
蓋ごと外してお茶を注いでいますが不便です。
レバーの強度をもっと上げてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする