K-8194 卓上ポット 菊屋 54814928 K-8194 卓上ポット 菊屋 54814928 K-8194 卓上ポット 菊屋 54814928

卓上ポット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814928 品番K-8194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温・保冷どちらもご使用頂けます。
断熱二重構造で温度長持ち、汚れやキズに強いコーティング加工で屋外でも活躍します。

用途蓋と本体は▲印を合わせて蓋を45度回すだけでロックできます。 材質本体/ステンレス鋼、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン樹脂 シルバー 区分新品 質量(g)約940 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):16.5×12.6×29.1 保温効力(℃)71以上(10時間)
注意
※広口タイプなので大きな氷も楽に入れやすい構造です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54814928 K-8194 07356408 K-10864 RoBu 卓上ポット パークレーン RoBu 卓上ポット パークレーン 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-27
用途:
1年間使用、お茶を入れて通常使用時
飲食業

開閉操作レバーが疲労の為か?折れて使えなくなりました。
蓋ごと外してお茶を注いでいますが不便です。
レバーの強度をもっと上げてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする