非常用 配れるトイレ 備蓄トイレ 水がなくてもすぐに使える 防災士監修

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5回分) 注文コード 54814989 品番 YZKT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

1日必要なトイレの数量(5回分)が1袋に入っている非常時用の配れるトイレ。便座にぴったりのサイズ。10年保存。
地震等の災害時による断水、介護やドライブ中の渋滞、アウトドアなど様々な緊急時の排泄問題を解消するために開発された、水がなくても使える簡易トイレです。
安全で優れた日本製の消臭抗菌性凝固剤を使用しています。
液体に反応して汚物を素早く固め、便中に含まれるアンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミンに対して強力な消臭効果があります。
使用後は全て可燃ごみとして処理できます。(※処理方法については各自治体の条例に従ってください)
【使い方】
1.排便収納袋をトイレの便座にかぶせます
2.用をたします
3.凝固剤をふりかけます(※大便、嘔吐物、ティッシュなどが多いときはコップ1杯の水などを入れてください)
4.袋を取り外し結びます(※二重結びにすると臭いもれしにくくなります)
5.集約用大型袋に入れ、袋ごと可燃ごみとして廃棄します(※集約用大型袋は自治体指定のごみ袋等をお使いください)

用途非常時トイレに。災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用トイレ 断水 地震 避難用品 防災用品 防災グッズ 備蓄 簡単トイレ 凝固剤 使い捨てトイレ 介護 介護用日本製 抗菌 消臭 セット内容【消臭抗菌性凝固剤(7g)×5袋、排便収納袋×5枚、集約用大型袋×1枚】 材質汚物袋:ポリエチレン、凝固剤:高吸水性ポリマー 保存期間(年)10 使用可能回数5回分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする