※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFXH12050RS SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826810 WFXH12050RS SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826810 WFXH12050RS SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826810

SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54826810 品番 WFXH12050RS
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。
優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。
多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)
WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。

用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用 刃数4 質量(kg)0.3 穴径(Φmm)(DCB)22 刃径(Φmm)(DCX)最大50 ボルト(mm)(D1)18、(D2)11 切込み角度(°)15 寸法LF(mm)(高さ)40 キー溝幅(mm)(KWW)10.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)2.5 軸方向すくい角(°)6 適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ41 寸法CBDP(mm)(取付深さ)20 刃径Dc(Φmm)28.2 キー溝深さ(mm)(KDP)6.3 半径方向すくい角(°)-6
注意
※コーナー部加工時の注意点:コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。
※使用するインサートにより刃径DCが異なります。
※ WFXH 型にはコーナー半径の大きいインサートの使用を推奨致します。
※プランジ加工時は送り量を下げてご使用ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※刃径DCはコーナー半径1.6のインサート装着時の数値になります。

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする