※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSE16050RS05 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826864 WSE16050RS05 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826864 WSE16050RS05 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826864 WSE16050RS05 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826864

SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000RS型(シェルタイプ・メトリック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数5 注文コード54826864 品番WSE16050RS05
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は刃数など4種類から選べます 他の種類を見る

航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより
チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。
最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。

用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。 刃数5 質量(kg)0.24 穴径(Φmm)(DCB)22 ボルト(mm)(D1)18、(D2)11 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(高さ)40(38.5) キー溝幅(mm)(KWW)10.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)15 軸方向すくい角(°)8〜14 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ41 寸法CBDP(mm)(取付深さ)20 刃径Dc(Φmm)50 キー溝深さ(mm)(KDP)6.3 半径方向すくい角(°)-9〜-6
注意
※高さLFの( )内寸法は、RE=5.0以上のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0以上のインサート使用時は最大切込み13mmとなります。
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ 穴径(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

高能率加工用隅削りカッタ WSE型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする