Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リッジ・ディナーウェア 楕円プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54829566
品番
53102
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
TKG品番
9-2410-0201
色
セメント
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
100
形状
楕円皿
高さ(mm)
23
短辺(mm)
274
長辺(mm)
328