リッジ・ディナーウェア 楕円プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54829575 品番 53102
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ

TKG品番9-2410-0202 マーブル 材質メラミン 耐熱温度(℃)100 形状楕円皿 高さ(mm)23 短辺(mm)274 長辺(mm)328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする