リッジ・ディナーウェア 楕円プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54829618 品番 53103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ

TKG品番9-2410-0302 マーブル 材質メラミン 耐熱温度(℃)100 形状楕円皿 高さ(mm)13 短辺(mm)263 長辺(mm)279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする