Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
リッジ・ディナーウェア 楕円プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54829627
品番
53103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
TKG品番
9-2410-0303
色
スレート
材質
メラミン
耐熱温度(℃)
100
形状
楕円皿
高さ(mm)
13
短辺(mm)
263
長辺(mm)
279