リッジ・ディナーウェア リムレスプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54829706 品番 53105
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ

材質メラミン スレート 高さ(mm)28 短辺(mm)380 長辺(mm)460 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-2410-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする