リッジ・ディナーウェア ブイヨンボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54829898 品番 53110
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ

材質メラミン マーブル 高さ(mm)39 短辺(mm)104 長辺(mm)117 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-2410-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする