アヅミ産業
アヅミ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アヅミ産業の グラス・食器・カトラリー
アヅミ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器 「みんなともだち。」 深皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54830144
品番
YME-1
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
お子様が落としても割れにくいメラミン食器。
形状
丸
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
32
材質
メラミン
アズワン品番
64-4205-67
直径×高さ(mm)
166×32
TKG品番
9-2432-1901