TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の キッチンラック・キッチン小物収納
TAKAGI(高儀)の キッチン棚
ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54830713
品番
TR2-900S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製
工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ
ストッパー付でパイプ棚を引き出すときのすっぽ抜けがなく安心
用途
キッチン出窓に設置でき収納力アップ
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂・TPR
耐荷重(kg)
約10(棚一枚あたり約5)
アズワン品番
64-4073-63
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600〜900×260×620〜1000