TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の キッチンラック・キッチン小物収納
TAKAGI(高儀)の キッチン棚
ステン突っ張りネットラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54830729
品番
TRN-600S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ
パイプ棚とネットラックで使い方広がる
用途
キッチンの収納力アップに
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS
耐荷重(kg)
約8(パイプ棚、ネット各約4)
アズワン品番
64-4073-66
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×260×620〜1000