グリルパンGlee-ru 丸 本体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54831009 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両面焼き・片面焼きどちらでも使用可能
取っ手が外せるグリルパン
外はこんがり、中はジューシーな料理が作れる
お皿に移さずそのままテーブルに置く事で温かさが持続
高さが違う繊維形状の凹凸で、食材に点で当たるからこびり付きにくく、油なじみも良いファイバーライン加工
オール熱電対応
蓋(別売)を使用すると、煮込み料理や蒸し焼き料理が可能
魚焼きグリルはもちろん、100V・200VIH対応
オーブン・オーブントースター・ガス火にも使えます
美味しい・お手軽・おまかせ料理が簡単に
野外キャンプの炎が強く当たっても、素地にて汚れが目立たない
日本製

用途魚焼きグリルを有効活用、コンロの上でもグリルでも使える、焼き・蒸し・煮込み料理に、揚げ物等の温め直しに 付属品レシピブック 材質本体:鉄(底厚1.2mm) サイズ(cm)18 表面処理透明シリコーン樹脂 適合サイズ【使用可能なグリル内寸法】アミの上から入口の高さ 約60mm以上/入口幅 約210mm以上/グリルの奥行 約270mm以上 アズワン品番64-4078-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする