- グリルパンGlee-ru ワイヤーハンドル TAKAGI(高儀) 54831054 - グリルパンGlee-ru ワイヤーハンドル TAKAGI(高儀) 54831054 - グリルパンGlee-ru ワイヤーハンドル TAKAGI(高儀) 54831054

グリルパンGlee-ru ワイヤーハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54831054 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ステンレス製なのでさびにくく、安心して使えます
ハンドルの大きさが上下2種類ある為、これ1本でグリルパンの本体と蓋に使用が出来ます
ワイヤー製品にてSフックなどに引掛けて保管が可能
日本製

用途別売のグリルパン蓋の脱着に、別売のグリルパン本体をグリルやオーブン・オーブントースターから取り出し、テーブルへ移動する際に 材質ワイヤーハンドル:ステンレス鋼[クロム18%・ニッケル8%] アズワン品番64-4078-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする