B3FS-1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード54834598 品番B3FS-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
仕様(末端様式)ガルウィング アクチュエータの種類プランジャー 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP00 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)0.5 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする