USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
スイッチングハブの電源が切れ、調べた所、ACアダプタの故障とわかりました、家にあった別製品のアダプタで急場をしのいでいましたがコネクターのサイズが合ってないので、急遽購入を決めました。コネクターサイズもピッタリで正常動作中です。
電圧計測でしっかり5vありました。安定供給できてまずまずです。
外国製の同梱品が不調のため、購入。電圧は規定通りで安定しています。耐久性に期待しています。コードが固めで取り回しに不便を感じます。