ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54840286 品番3R-ACPD100
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,688
販売価格(税別)
6,989

最大4台を同時に給電可能:USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載。100Wの高出力だから、これひとつでスマホやタブレットはもちろん、ノートパソコンも複数同時に給電することができます。
PD(パワーデリバリー)対応で急速充電ができる:Power Delivery対応のUSB-Cポートは、対応のケーブルを使用することで、急速給電が可能です。さらに、接続する機器に応じて電圧/電流が自動で切り替わり、デバイスに最適な速度で給電することができます。
スタイリッシュなデザイン、折りたたみ式で持ち運びもOK
過電流保護、短絡保護

用途職場のデスクで、出張や外出先で、急ぎで充電した朝に セット内容PiDiC100 本体 寸法(mm)約31×57×84 ブラック 質量(g)約240 ポート数4 出力【USBC1、C2、C3】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A※最大100W※同時出力時、高出力の優先順位はC1⇒C2⇒C3です【USBA】5V/3A※USBC1、C2、C3とUSBA合わせて最大100Wまで 入力AC100-240V、50/60Hz 1.5A MAX 保証期間ご購入日から6ヵ月 USBポートUSB-C×3/USB-A×1
注意
※急速給電を行う際は、ご使用のデバイスとケーブルがPDに対応していることをお確かめください。非対応の機種の場合は5Vでの給電になります。
※本製品にはケーブルは付属しておりません。
※全ての機種への給電を保証するものはありません。ご使用の機種によっては給電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする