町野式保護タイヤ 未検用(黒色)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54844704 品番 -
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。

主材質NBR 寸法(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シーズンによって在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54844695
2026-02-09
用途:
消防点検後
ASKA商店 様 (サービス業)

いつも同じ商品を利用しているので、問題ありません
良い製品です

対象商品:
54844686
2023-12-16
用途:
畑の灌水
農・林・水産業

永年使っていたので経年劣化で硬くなってひび割れしたので交換した。
ホームセンターでは無いといわれ諦めていたがこちらで見つかリ助かりました。

対象商品:
54844704
2022-10-02
用途:
劣化品の交換

今まで使っていたタイヤがひび割れたので購入しました。幅が以前のものよりも小さい様で金具側の溝に隙間が生じています。実用上の問題とは言えませんが、土が詰まりやすくなったかな。

対象商品:
54844695
2021-08-13
用途:
パーツの劣化メンテナンス時

経年劣化によるひび割れが見かけられたので早めに交換しました。全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする