曜日別特売
D-104 40A 媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所 54862965

D-104 40A 媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所 54862965
D-104 40A 媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所 54862965

媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径40A
内容量1個注文コード54862965品番D-104 40A
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。

品番400139主材質CAC203圧力1.6質量(kg)0.47口径40ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 畑の散水用
建設業・工事業

常時、二カ所の散水用に配管組立をしました。簡単に取外しできるので、
満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする