媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54862999 品番 E-105 40A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A〜100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。

質量(kg)0.4 品番400147 圧力1.6 口径40A 主材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする