曜日別特売
F-106 65A 媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所 54863044

F-106 65A 媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所 54863044
F-106 65A 媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所 54863044

媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径65A
内容量1個注文コード54863044品番F-106 65A
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。

質量(kg)1.32品番400161圧力1.6口径65A主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 散水
株式会社野洲サルベージ建設業・工事業

ホースノズルやホース延長ジョイントとして散水や送水に使用しています。
問題なく有効に使用できました。

対象商品 : 54863035
2021-10-18
用途: 蛇口取付

この先に「ブッシング50x15」を取り付けて畑かんの出口に蛇口を取り付けました。使い勝手はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする