高耐荷重チェア 肘付き

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54864453 品番CKT-112-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シンプルなOAチェアスタイルで耐荷重110kgの高耐荷重タイプ。精悍なオールブラックカラー

本体質量(kg)14 仕様ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構 材質座・背・肘/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム 質量(kg)14 ブラック 耐荷重(kg)110 キャスターあり 肘掛あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする