楽レットU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54877805 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットU」を開発しました。
「楽レットU」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。
福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。
座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。
収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。

付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚 質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2) グリーン 座面高さ(mm)430 寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポリ袋、凝固剤は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする