KITO(キトー)
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
1.5
注文コード
54878907
品番
BSH008-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。
玉掛け作業が簡単。
保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
ベルト幅(mm)
20
長さ(m)
1.5
質量(kg)
0.3
使用荷重(t)
0.8
トラスコ品番
216-0494
材質
ポリエステル
全長(m)
1.5
注意
※赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54878907
BSH008-1.5
08202026
BSH008-1.5
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました
54878907
BSH008-1.5
53779383
BSH20X1.5M (R8BS008-70151)
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました