ハイドレーションバッグ リザーバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54879573 品番 2023001003
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

交換用リザーバーです。

コヨーテ 材質リザーバー本体:合成樹脂、吸口:ゴム 容量(L)3(ショートタイプ) 用途交換、予備用に。 仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得 トラスコ品番159-4857

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54879573
2023-12-12
用途:
スポーツするとき
まこと整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

自分のカバンを改良して、その中に入れて使ってみました。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする