キャメルバック
キャメルバックの バッグ・キャップ
キャメルバックの バッグ
キャメルバックの リュック
ハイドレーションバッグ リザーバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54879589
品番
2177001085
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
交換用リザーバーです。
色
コヨーテ
材質
リザーバー本体:合成樹脂、吸口:ゴム
容量(L)
2.5
用途
交換、予備用に。
仕様
新HI‐BIZ用、「輸入食品等試験成績証明書」取得
トラスコ品番
159-4873
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません