キャメルバック
キャメルバックの バッグ・キャップ
キャメルバックの バッグ
キャメルバックの リュック
ハイドレーションバッグ 交換用チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
54879598
品番
2039201000
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
交換用チューブです。
用途
交換、予備用に。
仕様
吸口付、「輸入食品等試験成績証明書」取得
トラスコ品番
159-4861
材質
チューブ:合成樹脂、吸口:ゴム
色
コヨーテ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません